- 33%

HAZET Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 2% Auslöse-Genauigkeit 6291-2CT · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · 20 – 120 Nm · l: 388 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer:  
Z00354996
EAN:  
4000896026104
Herstellernummer:  
6291-2CT
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 335,94 €
225,01 €

Netto 189,08 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Betätigungskraft min. kg 5.9 Kilogramm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 352.93 Millimeter
Anzugs-Drehmoment maximal 120 Nanometer
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 312 Millimeter
Betätigungskraft max. kg 36.7 Kilogramm
Gesamtlänge 388
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 367.03 Millimeter
Norm DIN EN ISO 6789:2003 (D)
Kopfstärke a 18 Millimeter
Durchmesser (min-max)
Toleranz 2 Prozent
Kopfbreite b 23 Millimeter
Abtrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Drehmoment min 20 Nanometer
Skaleneinteilung 1 Nanometer
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 2% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • In Safe-Box
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D)

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben