• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 17%
- 15%

carolus Drehmomentschlüssel ¼" 5-25 Nm

UVP: 110,55 € 94,00 € Netto 78,99 €
- 46%

carolus Drehmomentschlüssel 3/4" 110-550 Nm

UVP: 492,42 € 264,00 € Netto 221,85 €
- 45%

carolus Drehmomentschlüssel ½" 20-100 Nm

UVP: 181,59 € 99,00 € Netto 83,19 €
- 35%

HAZET Drehmoment-Schlüssel 6290-1CT - Nm min-max: 5 - 60 Nm - Toleranz: 2% - Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm

Artikelnummer:  
Z00355001 
EAN:  
4000896026043 
Herstellernummer:  
6290-1CT 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 335,94 €
219,00 €

Netto 184,03 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Anzugs-Drehmoment maximal 60 Newton-Meter
Betätigungskraft max. kg 23.1 Kilogramm
Betätigungskraft min. kg 1.8 Kilogramm
Drehmoment min 5 Newton-Meter
Durchmesser (min-max)
Gesamtlänge 305
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Kopfbreite b 22 Millimeter
Kopfstärke a 17 Millimeter
Norm DIN EN ISO 6789:2003 (D)
Skaleneinteilung 0.5 Newton-Meter
Toleranz 2 Prozent
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 245 Millimeter
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 265.02 Millimeter
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 281.52 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 2% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • In Safe-Box
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D)

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben