Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 2% Auslöse-Genauigkeit 6293-1CTCAL · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · 60 – 320 Nm · l: 620 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00355009
EAN: 4000896193288
Herstellernummer: 6293-1CTCAL
HAZET
Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 2% Auslöse-Genauigkeit 6293-1CTCAL · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · 60 – 320 Nm · l: 620 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 725,90 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 563,50 € VE 1 Stück Netto 473,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 2% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • In Safe-Box
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D)

Made In Germany

  • Drehmoment-Schlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 mm 547
Toleranz (%) 2
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm 573.83
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm 592.03
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm 592.03 - 573.83
Betätigungskraft min.-max. kg 10.3 - 56.8
Betätigungskraft min. kg 10.3
Betätigungskraft max. kg 56.8
Drehmoment min Nm 60
Abtrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 320
Nm min-max 60 - 320
Skaleneinteilung Nm 2
Gesamtlänge (für eClass) 620
Kopfbreite b (mm) 30
Länge (mm) 620
Kopfstärke a (mm) 23

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen