Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 3% Auslöse-Genauigkeit (6170-1 CT 4%) 6160-1CTCAL · Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll) · 600 – 1600 Nm · l: 2455 mm

Artikelnummer: Z00354601
EAN: 4000896193066
Herstellernummer: 6160-1CTCAL
Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 3% Auslöse-Genauigkeit (6170-1 CT 4%) 6160-1CTCAL · Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll) · 600 – 1600 Nm · l: 2455 mm
UVP: 2.136,05 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 1.570,87 € VE 1 Stück Netto 1.320,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 15 Werktagen.

Beschreibung

Für höchste Drehmoment-Werte

  • Ideal geeignet für Industriekletterer
  • Einsatz an Windrädern, auf Werften, in der Luftfahrt- und Schwerindustrie, im Nfz-Bereich etc.
  • Zerlegbar in 2 Teile (6170-1 CT 3 Teile) mit Entriegelungs-Werkzeug
  • Tasche - zum Tragen an der Hand oder auf dem Rücken
  • ± 3% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) (6170-1 CT ± 4%)
  • Schneller Schraubanzug auch nur mit Knarrenschaft möglich, Drehmoment-Anzug nur mit komplettem Schlüssel durchführen
  • 2-Komponenten-Griff für verbesserte Haptik
  • Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
  • Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
  • Mit 3 weiteren farbigen Codierringen zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen

Made In Germany

  • Drehmoment-Schlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • 2-Komponenten-Griff für verbesserte Haptik
  • Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
  • Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
  • Mit 3 weiteren farbigen Codierringen zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz (%) 3
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm 2336.04
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm 2356.04
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm 2356.04 - 2336.04
Betätigungskraft min.-max. kg 26.0 - 69.8
Betätigungskraft min. kg 26.0
Betätigungskraft max. kg 69.8
Drehmoment min Nm 600
Abtrieb Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 1600
Nm min-max 600 - 1600
Skaleneinteilung Nm 5
Gesamtlänge (für eClass) 2455
Kopfbreite b (mm) 77
Länge (mm) 2455
Kopfstärke a (mm) 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen