Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 4% Auslöse-Genauigkeit 6297-1CT · Rundaufnahme ∅ 21 / 26 mm · 300 – 800 Nm · l: 1165 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00354630
EAN: 4000896190409
Herstellernummer: 6297-1CT
HAZET
Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT - ± 4% Auslöse-Genauigkeit 6297-1CT · Rundaufnahme ∅ 21 / 26 mm · 300 – 800 Nm · l: 1165 mm Ersatz- und Einzelteile
Inkl. Steuern: 822,87 € VE 1 Stück Netto 691,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Starke Werkzeug-Rundaufnahme ermöglicht Übertragung höherer Drehmomentwerte

  • Mit runder Aufsteck-Aufnahme zum Aufnahme von Aufsteck-Ringschlüsseln HAZET 6630 A
  • Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung): ± 4 %
  • Gewicht: 4,97 kg
  • Schnellwechsel der Aufsteckwerkzeuge durch Stiftsicherung
  • 2-Komponenten-Griff für verbesserte Haptik
  • Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
  • Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
  • Mit 3 weiteren farbigen Codierringen zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D)

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 mm 1073
Toleranz (%) 4
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm 1123.00
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm 1143.00
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm 1143.00 - 1123.00
Betätigungskraft min.-max. kg 26.8 - 72.6
Betätigungskraft min. kg 26.8
Betätigungskraft max. kg 72.6
Drehmoment min Nm 300
Abtrieb Rundaufnahme ∅ 21 / 26 mm
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 800
Nm min-max 300 - 800
Skaleneinteilung Nm 2.5
Gesamtlänge (für eClass) 1165
Länge (mm) 1165
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen