Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT 6281-2CT · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · 5 – 13 Nm · l: 125.4 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00354619
EAN: 4000896183326
Herstellernummer: 6281-2CT
Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 6000 CT 6281-2CT · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · 5 – 13 Nm · l: 125.4 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 254,78 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 186,28 € VE 1 Stück Netto 156,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 4% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Oberfläche: hartverchromt
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D)

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 mm 99
Toleranz (%) 4
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm 112.50
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm 116.50
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm 116.50 - 112.50
Betätigungskraft min.-max. kg 4.4 - 11.8
Betätigungskraft min. kg 4.4
Betätigungskraft max. kg 11.8
Drehmoment min Nm 5
Abtrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 13
Nm min-max 5 - 13
Skaleneinteilung Nm 0.2
Gesamtlänge (für eClass) 125.4
Kopfbreite b (mm) 22
Länge (mm) 125.4
Kopfstärke a (mm) 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen