Drehmoment-Schlüssel SYSTEM 6000 CT - US-STANDARD - ± 3% Auslöse-Genauigkeit 6132-1CT · Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) · 162.7 – 813.5 Nm · 120 – 600 lbf.ft · l: 1280 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00354591
EAN: 4000896078455
Herstellernummer: 6132-1CT
HAZET
Drehmoment-Schlüssel SYSTEM 6000 CT - US-STANDARD - ± 3% Auslöse-Genauigkeit 6132-1CT · Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) · 162.7 – 813.5 Nm · 120 – 600 lbf.ft · l: 1280 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 1.242,36 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 956,46 € VE 1 Stück Netto 803,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Nach US-Standard
  • Skaleneinteilung in lbf.ft
  • ± 3% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Mit Umschaltknarre
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • In Safe-Box
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D), Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Made In Germany

  • 2-Komponenten-Griff für verbesserte Haptik
  • Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
  • Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
  • Mit 3 weiteren farbigen Codierringen zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen
  • Ohne Signalknopf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz (%) 3
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm 1143.52
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm 1167.52
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm 1167.52 - 1143.52
Betätigungskraft min.-max. kg 14.2 - 72.5
Betätigungskraft min. kg 14.2
Betätigungskraft max. kg 72.5
Drehmoment max lbf.ft 600
Drehmoment min lbf.ft 120
Drehmoment min Nm 162.7
Abtrieb Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 813.5
Nm min-max 162.7 - 813.5
Skalenteilung (lbf.ft) 2
Gesamtlänge (für eClass) 1280
lbf min-max 120 - 600
Kopfbreite b (mm) 64
Länge (mm) 1280
Kopfstärke a (mm) 28.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen