Drehmoment-Schlüssel SYSTEM 6000 CT - US-STANDARD - ± 3% Auslöse-Genauigkeit 6127-1CT · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) · 54.2 – 271.2 Nm · 40 – 200 lbf.ft · l: 545 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00354594
EAN: 4000896025381
Herstellernummer: 6127-1CT
HAZET
Drehmoment-Schlüssel SYSTEM 6000 CT - US-STANDARD - ± 3% Auslöse-Genauigkeit 6127-1CT · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) · 54.2 – 271.2 Nm · 40 – 200 lbf.ft · l: 545 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 431,73 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 306,26 € VE 1 Stück Netto 257,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Nach US-Standard
  • Skaleneinteilung in lbf.ft
  • ± 3% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Mit Umschaltknarre
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • In Safe-Box
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D), Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz (%) 3
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm 427.91
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm 450.47
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm 450.47 - 427.91
Betätigungskraft min.-max. kg 12.3 - 64.6
Betätigungskraft min. kg 12.3
Betätigungskraft max. kg 64.6
Drehmoment max lbf.ft 200
Drehmoment min lbf.ft 40
Drehmoment min Nm 54.2
Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 271.2
Nm min-max 54.2 - 271.2
Skalenteilung (lbf.ft) 1
Gesamtlänge (für eClass) 545
lbf min-max 40 - 200
Kopfbreite b (mm) 44
Länge (mm) 545
Kopfstärke a (mm) 19.6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen