Drehmoment-Schlüssel SYSTEM 6000 CT - US-STANDARD - ± 3% Auslöse-Genauigkeit 6114-1CT · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · 6.8 – 54.2 Nm · 5 – 40 lbf.ft · l: 333 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00354597
EAN: 4000896078424
Herstellernummer: 6114-1CT
Drehmoment-Schlüssel SYSTEM 6000 CT - US-STANDARD - ± 3% Auslöse-Genauigkeit 6114-1CT · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · 6.8 – 54.2 Nm · 5 – 40 lbf.ft · l: 333 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 308,69 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 224,96 € VE 1 Stück Netto 189,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Nach US-Standard
  • Skaleneinteilung in lbf.ft
  • ± 3% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Mit Umschaltknarre
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • In Safe-Box
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D), Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz (%) 3
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm 254.02
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm 264.52
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm 264.52 - 254.02
Betätigungskraft min.-max. kg 2.6 - 21.8
Betätigungskraft min. kg 2.6
Betätigungskraft max. kg 21.8
Drehmoment max lbf.ft 40
Drehmoment min lbf.ft 5
Drehmoment min Nm 6.8
Abtrieb Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 54.2
Nm min-max 6.8 - 54.2
Skalenteilung (lbf.ft) 0.5
Gesamtlänge (für eClass) 333
lbf min-max 5 - 40
Kopfbreite b (mm) 32
Länge (mm) 333
Kopfstärke a (mm) 14.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen