HAZET Elektronischer Drehmoment- / Drehwinkel-Schlüssel – SYSTEM 7000 eTAC – Basis-Version 7294-1ETAC · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · 40 – 400 Nm · l: 942.5 mm Anwendungsvideo vorhanden

Artikelnummer:  
Z00353592
EAN:  
4000896160976
Herstellernummer:  
7294-1ETAC
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 2.040,85 €
1.396,98 €

Netto 1.173,93 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Drehmoment min 40 Nanometer
Länge l1 942.5 Millimeter
Abtrieb Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 931.20 Millimeter
Durchmesser (min-max)
Betätigungskraft max. kg 43.8 Kilogramm
Anzugs-Drehmoment maximal 400 Nanometer
Gesamtlänge 942.51018.5
Norm Auslöse-Genauigkeit nach ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789
Betätigungskraft min. kg 4.4 Kilogramm
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 931.20 Millimeter
Anzahl Zähne 72 Unit_Teeth
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Messgenauigkeit: ± 2% / ± 1 Digit (bzw. ± 1°) in Drehrichtung rechts und links
  • Drehmoment- und Drehwinkelschlüssel mit höchster Präzision
  • Ergonomische, auf Anwender ausgerichtete Gestaltung des gesamten Werkzeuges für den professionellen Einsatz
  • 2-Komponenten-Griff aus glasfaserverstärktem, schlagzähem Kunststoff und weichen Griffelementen
  • 3-fach Signalisierung des Schraubverlaufs durch Akkustik-Signal (Summer), Vibration und rundum, aus jeder Lage, sichtbarer 360° LED-Anzeige mit „Ampelfunktion“
  • Großes, gut ablesbares Display, 180° drehbar
  • Messwert-Anzeige in 13 mm Schriftgröße inklusive einer i.O. / n.i.O. Schraubfall-Bewertung
  • Einfache, eindeutig gegliederte Menüführung in gut lesbarem Klartext in Schriftgröße 5 mm in Deutsch und Englisch
  • Sicherheits-Ein- und Abschaltfunktion (2-Tastendruck) sowie automatische, zeitabhängige und energiesparende Stand-by-Funktion
  • Einstellbare Drehmoment-Einheiten: Nm und lbf.ft
  • Großer Drehwinkelbereich bis 999 Grad
  • Menü-Sperr-Funktion zum Schutz vor unbefugter Verstellung der Einstellwerte mit selbst wählbarem vierstelligen Code
  • Speicherplatz für bis zu 200 Messungen inkl. Datum und Uhrzeit (am Schlüssel einsehbar)
  • Batterie- und Speicheranzeige
  • Extrem lange Standzeit durch 4 handelsübliche Mignon-Batterien (AA - 1,5 V) bzw. Akku-Batterien
  • Lieferung erfolgt mit ausführlicher Betriebsanleitung und Zertifikaten im Alu-Rahmenkoffer mit Schaumeinlage inklusive HAZET Einsteck-Umschaltknarre
  • Wirklänge für andere Einsteckwerkzeuge einstellbar/programmierbar (Vorraussetzung für korrekte Drehmoment- / Drehwinkelmessungen)
  • Optionale Programmier- und Auswerte-Software für Speicherdaten mit Zugang über Mini-USB-Anschluss (gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich)
  • Auslöse-Genauigkeit nach ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789

Made In Germany

  • Lieferung inkl. Einsteck-Feinzahn-Umschaltknarre 6406 Außen-Vierkant 20 = 3/4″
  • Länge mit / ohne Einsteckwerkzeug: 1018,5 mm / 942,5 mm
  • Gewicht mit / ohne Einsteckwerkzeug: 3200 g / 2300 g
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben