HAZET Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkel-Schlüssel - SYSTEM 7000 eTAC - Betriebs-/ Werkstatt - Version 7292-ETAC · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · 10 – 200 Nm · l: 518 mm Anwendungsvideo vorhanden

Artikelnummer:  
Z00353600
EAN:  
4000896189571
Herstellernummer:  
7292-ETAC
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 1.543,43 €
1.284,78 €

Netto 1.079,65 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser (min-max)
Betätigungskraft max. kg 40.7 Kilogramm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 501.20 Millimeter
Länge l1 518 Millimeter
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Betätigungskraft min. kg 4.1 Kilogramm
Norm Auslöse-Genauigkeit nach ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789
Gesamtlänge 518580
Anzugs-Drehmoment maximal 200 Nanometer
Anzahl Zähne 32 Unit_Teeth
Drehmoment min 10 Nanometer
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 501.20 Millimeter
Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Einfache Bedienung durch schnelle Menüführung (Drehmoment-/ Drehwinkel in nur 2 Klicks)

  • Reduzierte Menüstruktur durch feste Voreinstellung, z.B. Toleranz, Nm-Einheit
  • Einfache, eindeutig gegliederte Menüführung mit Piktogrammen
  • Wirklänge für andere Einsteckwerkzeuge einstellbar/programmierbar (Voraussetzung für korrekte Drehmoment- / Drehwinkelmessungen)
  • Schutzklasse: IP 40
  • Auslöse-Genauigkeit nach ISO 6789
    DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789
  • Drehmoment- und Drehwinkelschlüssel mit höchster Präzision
  • Messgenauigkeit: ± 2% / ± 1 Digit (bzw. ± 1°) in Drehrichtung rechts und links
  • Ergonomische, auf Anwender ausgerichtete Gestaltung des gesamten Werkzeuges für den professionellen Einsatz
  • 2-Komponenten-Griff aus glasfaserverstärktem, schlagzähem Kunststoff und weichen Griffelementen
  • 3-fach Signalisierung des Schraubverlaufs durch Akustik-Signal (Summer), Vibration und rundum, aus jeder Lage, sichtbarer 360° LED-Anzeige mit „Ampelfunktion“
  • Großes, gut ablesbares Display, 180° drehbar
  • Große Messwert-Anzeige inklusive einer i.O. / n.i.O. Schraubfall-Bewertung
  • Sicherheits-Ein- und Abschaltfunktion (2-Tastendruck) sowie automatische, zeitabhängige und energiesparende Stand-by-Funktion
  • Lieferung erfolgt mit ausführlicher Betriebsanleitung und Zertifikaten im HEXA-Drehpack,
    inklusive Einsteck-Umschaltknarre 6404-1
  • Batterie-Anzeige
  • Extrem lange Standzeit durch 4 handelsübliche Mignon-Batterien (AA - 1,5 V) bzw. Akku-Batterien
  • Drehmoment-Einheit: Nm
  • Drehmoment-Anzeigebereich (Nm): 5 bis 200
  • Drehmoment-Messbereich (Nm): 10 bis 200
  • Relative Mess-Unsicherheit für Drehmoment-Messbereich: ± 2 % / ± 1 Digit
  • Toleranzbereich-Drehmoment: ± 8 %
  • Drehwinkel-Messbereich (addierend): 5° bis 995°
  • Relative Mess-Unsicherheit für Drehwinkel-Messbereich: ± 2 % / ± 1°
  • Toleranzbereich Drehwinkel: 5° bis 15° ± 1°
    20° bis 25° ± 2°
    30° bis 35° ± 3°
    ab 90° ± 10°
  • Einsteck-Vierkant: 14 x 18 mm
  • Länge mit / ohne Einsteck-Werkzeug (mm): 580 / 518
  • Gewicht mit / ohne Einsteck-Werkzeug (kg): 1,25 / 0,98
  • Auslöse-Genauigkeit nach ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben