HAZET Elektronischer Drehmoment- / Drehwinkel-Schlüssel – SYSTEM 7000 eTAC – TOP-Version 7291-2ETAC · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · 10 – 100 Nm · l: 380.5 mm Anwendungsvideo vorhanden

Artikelnummer: Z00353608
EAN: 4000896160945
Herstellernummer: 7291-2ETAC
HAZET Elektronischer Drehmoment- / Drehwinkel-Schlüssel – SYSTEM 7000 eTAC – TOP-Version 7291-2ETAC · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · 10 – 100 Nm · l: 380.5 mm Anwendungsvideo vorhanden
UVP: 1.909,95 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 1.307,60 € VE 1 Stück Netto 1.098,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Menüsprachen: italienisch, französisch und chinesisch optional erhältlich (sep. HAZET-No. auf Anfrage)

  • Messgenauigkeit: ± 1% / ± 1 Digit (bzw. ± 1°) in Drehrichtung rechts und links
  • Drehmoment- und Drehwinkelschlüssel mit höchster Präzision
  • Ergonomische, auf Anwender ausgerichtete Gestaltung des gesamten Werkzeuges für den professionellen Einsatz
  • 2-Komponenten-Griff aus glasfaserverstärktem, schlagzähem Kunststoff und weichen Griffelementen
  • 3-fach Signalisierung des Schraubverlaufs durch Akkustik-Signal (Summer), Vibration und rundum, aus jeder Lage, sichtbarer 360° LED-Anzeige mit „Ampelfunktion“
  • Großes, gut ablesbares Display, 180° drehbar
  • Messwert-Anzeige in 13 mm Schriftgröße inklusive einer i.O. / n.i.O. Schraubfall-Bewertung
  • Einfache, eindeutig gegliederte Menüführung in gut lesbarem Klartext in Schriftgröße 5 mm in Deutsch und Englisch
  • Sicherheits-Ein- und Abschaltfunktion (2-Tastendruck) sowie automatische, zeitabhängig einstellbare und energiesparende Stand-by-Funktion
  • Einstellbare Drehmoment-Einheiten: Nm und lbf.ft, lbf.in, Kgf.m
  • Großer Drehwinkelbereich bis 999 Grad
  • Menü-Sperr-Funktion zum Schutz vor unbefugter Verstellung der Einstellwerte mit selbst wählbarem vierstelligen Code
  • Batterie- und Speicheranzeige
  • Extrem lange Standzeit durch 4 handelsübliche Mignon-Batterien (AA - 1,5 V) bzw. Akku-Batterien
  • Einstellbare Signalisierung: Akustiksignal (Summer) Ein/Aus und Vibration Ein/Aus
  • Veränderbarer Schwellwert (Vorwarnstufe)
  • Einschaltbare Hintergrund-Beleuchtung des Displays
  • Speicherplatz für bis zu 2000 Messungen inkl. Datum und Uhrzeit
  • Programmiermöglichkeit von Parametersätzen und Ablaufplänen
  • Kontrollfunktion: Programmierbare Drehwinkel-Kontrolle bei Drehmoment-Anzug und Drehmoment-Kontrolle bei Drehwinkel-Anzug
  • Lieferung erfolgt mit ausführlicher Betriebsanleitung und Zertifikaten im Alu-Rahmenkoffer mit Schaumeinlage inklusive HAZET Einsteck-Umschaltknarre
  • Wirklänge für andere Einsteckwerkzeuge einstellbar / programmierbar (Vorraussetzung für korrekte Drehmoment- / Drehwinkelmessungen)
  • Optionale Programmier- und Auswerte-Software für Speicherdaten mit Zugang über Mini-USB-Anschluss (gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich)

Gelistet auf der MERCEDES-BENZ Gotis-Plattform

  • Auslöse-Genauigkeit nach ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789

Made In Germany

  • Lieferung inkl. Einsteck-Umschaltknarre 6402-1 Außen-Vierkant 10 = 3/8″
  • Länge mit / ohne Einsteckwerkzeug: 425,5 mm / 380,5 mm
  • Gewicht mit / ohne Einsteckwerkzeug: 870 g / 780 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht Drehmomentschlüssel 4.300000 Kilogramm
Länge Drehmomentschlüssel 380.500000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen