Elektronischer Drehmoment- / Drehwinkel-Schlüssel – SYSTEM 7000 eTAC – TOP-Version 7292-2ETAC · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · 20 – 200 Nm · l: 518 mm Anwendungsvideo vorhanden

Artikelnummer: Z00353609
EAN: 4000896160969
Herstellernummer: 7292-2ETAC
Elektronischer Drehmoment- / Drehwinkel-Schlüssel – SYSTEM 7000 eTAC – TOP-Version 7292-2ETAC · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · 20 – 200 Nm · l: 518 mm Anwendungsvideo vorhanden
UVP: 1.915,90 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 1.408,86 € VE 1 Stück Netto 1.183,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Menüsprachen: italienisch, französisch und chinesisch optional erhältlich (sep. HAZET-No. auf Anfrage)

  • Messgenauigkeit: ± 1% / ± 1 Digit (bzw. ± 1°) in Drehrichtung rechts und links
  • Drehmoment- und Drehwinkelschlüssel mit höchster Präzision
  • Ergonomische, auf Anwender ausgerichtete Gestaltung des gesamten Werkzeuges für den professionellen Einsatz
  • 2-Komponenten-Griff aus glasfaserverstärktem, schlagzähem Kunststoff und weichen Griffelementen
  • 3-fach Signalisierung des Schraubverlaufs durch Akkustik-Signal (Summer), Vibration und rundum, aus jeder Lage, sichtbarer 360° LED-Anzeige mit „Ampelfunktion“
  • Großes, gut ablesbares Display, 180° drehbar
  • Messwert-Anzeige in 13 mm Schriftgröße inklusive einer i.O. / n.i.O. Schraubfall-Bewertung
  • Einfache, eindeutig gegliederte Menüführung in gut lesbarem Klartext in Schriftgröße 5 mm in Deutsch und Englisch
  • Sicherheits-Ein- und Abschaltfunktion (2-Tastendruck) sowie automatische, zeitabhängig einstellbare und energiesparende Stand-by-Funktion
  • Einstellbare Drehmoment-Einheiten: Nm und lbf.ft, lbf.in, Kgf.m
  • Großer Drehwinkelbereich bis 999 Grad
  • Menü-Sperr-Funktion zum Schutz vor unbefugter Verstellung der Einstellwerte mit selbst wählbarem vierstelligen Code
  • Batterie- und Speicheranzeige
  • Extrem lange Standzeit durch 4 handelsübliche Mignon-Batterien (AA - 1,5 V) bzw. Akku-Batterien
  • Einstellbare Signalisierung: Akustiksignal (Summer) Ein/Aus und Vibration Ein/Aus
  • Veränderbarer Schwellwert (Vorwarnstufe)
  • Einschaltbare Hintergrund-Beleuchtung des Displays
  • Speicherplatz für bis zu 2000 Messungen inkl. Datum und Uhrzeit
  • Programmiermöglichkeit von Parametersätzen und Ablaufplänen
  • Kontrollfunktion: Programmierbare Drehwinkel-Kontrolle bei Drehmoment-Anzug und Drehmoment-Kontrolle bei Drehwinkel-Anzug
  • Lieferung erfolgt mit ausführlicher Betriebsanleitung und Zertifikaten im Alu-Rahmenkoffer mit Schaumeinlage inklusive HAZET Einsteck-Umschaltknarre
  • Wirklänge für andere Einsteckwerkzeuge einstellbar / programmierbar (Vorraussetzung für korrekte Drehmoment- / Drehwinkelmessungen)
  • Optionale Programmier- und Auswerte-Software für Speicherdaten mit Zugang über Mini-USB-Anschluss (gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich)

Gelistet auf der MERCEDES-BENZ Gotis-Plattform

  • Auslöse-Genauigkeit nach ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789

Made In Germany

  • Lieferung inkl. Einsteck-Umschaltknarre 6404-1 Außen-Vierkant 12,5 = 1/2″
  • Länge mit / ohne Einsteckwerkzeug: 580 mm / 518 mm
  • Gewicht mit / ohne Einsteckwerkzeug: 1250 g / 980 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm 501.20
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm 501.20
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm 501.20 - 501.20
Betätigungskraft min.-max. kg 4.1 - 40.7
Betätigungskraft min. kg 4.1
Betätigungskraft max. kg 40.7
Drehmoment min Nm 20
Abtrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 200
Nm min-max 20 - 200
Gesamtlänge (für eClass) 518
Länge (mm) 518
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen