• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 46%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K ¼" 5-25 Nm

UVP: 241,69 € 130,00 € Netto 109,24 €
- 48%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K ⅜" 10-50 Nm

UVP: 248,71 € 129,79 € Netto 109,07 €
- 45%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 3/4" 150-750 Nm

UVP: 850,85 € 468,99 € Netto 394,11 €
- 49%

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12, 10-50 Nm

UVP: 183,26 € 94,20 € Netto 79,16 €

HAZET Elektronischer Drehmoment- / Drehwinkel-Schlüssel Basis-Version 7292-1ETAC - Nm min-max: 20 - 200 Nm - Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm, Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll)

Artikelnummer:  
Z00353619
EAN:  
4000896160952
Herstellernummer:  
7292-1ETAC
Marke: 
HAZET
HAZET

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 1.670,76 €
1.144,26 €

Netto 961,56 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl Zähne 32 Unit_Teeth
Anzugs-Drehmoment maximal 200 Newton-Meter
Betätigungskraft max. kg 40.7 Kilogramm
Betätigungskraft min. kg 4.1 Kilogramm
Drehmoment min 20 Newton-Meter
Gesamtlänge 518580
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Länge l1 518 Millimeter
Norm Auslöse-Genauigkeit nach ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 501.20 Millimeter
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 501.20 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Messgenauigkeit: ± 2% / ± 1 Digit (bzw. ± 1°) in Drehrichtung rechts und links
  • Drehmoment- und Drehwinkelschlüssel mit höchster Präzision
  • Ergonomische, auf Anwender ausgerichtete Gestaltung des gesamten Werkzeuges für den professionellen Einsatz
  • 2-Komponenten-Griff aus glasfaserverstärktem, schlagzähem Kunststoff und weichen Griffelementen
  • 3-fach Signalisierung des Schraubverlaufs durch Akkustik-Signal (Summer), Vibration und rundum, aus jeder Lage, sichtbarer 360° LED-Anzeige mit „Ampelfunktion“
  • Großes, gut ablesbares Display, 180° drehbar
  • Messwert-Anzeige in 13 mm Schriftgröße inklusive einer i.O. / n.i.O. Schraubfall-Bewertung
  • Einfache, eindeutig gegliederte Menüführung in gut lesbarem Klartext in Schriftgröße 5 mm in Deutsch und Englisch
  • Sicherheits-Ein- und Abschaltfunktion (2-Tastendruck) sowie automatische, zeitabhängige und energiesparende Stand-by-Funktion
  • Einstellbare Drehmoment-Einheiten: Nm und lbf.ft
  • Großer Drehwinkelbereich bis 999 Grad
  • Menü-Sperr-Funktion zum Schutz vor unbefugter Verstellung der Einstellwerte mit selbst wählbarem vierstelligen Code
  • Speicherplatz für bis zu 200 Messungen inkl. Datum und Uhrzeit (am Schlüssel einsehbar)
  • Batterie- und Speicheranzeige
  • Extrem lange Standzeit durch 4 handelsübliche Mignon-Batterien (AA - 1,5 V) bzw. Akku-Batterien
  • Lieferung erfolgt mit ausführlicher Betriebsanleitung und Zertifikaten im Alu-Rahmenkoffer mit Schaumeinlage inklusive HAZET Einsteck-Umschaltknarre
  • Wirklänge für andere Einsteckwerkzeuge einstellbar/programmierbar (Vorraussetzung für korrekte Drehmoment- / Drehwinkelmessungen)
  • Optionale Programmier- und Auswerte-Software für Speicherdaten mit Zugang über Mini-USB-Anschluss (gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich)
  • Auslöse-Genauigkeit nach ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789

Made In Germany

  • Lieferung inkl. Einsteck-Umschaltknarre 6404-1 Außen-Vierkant 12,5 = 1/2″
  • Länge mit / ohne Einsteckwerkzeug: 580 mm / 518 mm
  • Gewicht mit / ohne Einsteckwerkzeug: 1250 g / 980 g
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben