• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 31%

HAZET Drehmoment-Prüfgerät, elektronisch, 1 - 25 Nm 7903E - Nm min-max: 1 - 25 Nm - Sechskant massiv 6,3 (¼ Zoll)

Artikelnummer:  
Z00351561 
EAN:  
4000896167425 
Herstellernummer:  
7903E 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 1.467,27 €
1.005,31 €

Netto 844,80 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Anwendungsbereich Mess-Technik
Anzugs-Drehmoment maximal 25 Newton-Meter
Drehmoment min 1 Newton-Meter
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge false
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Verpackung außen Kunststoff-Kasten
Verpackung innen Weichschaum-Einlage
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Nach DIN EN ISO 6789:2003

  • Genauigkeit ±1%
  • 3 Anwendungsmodi:
    - Mitlaufende Anzeige (Track)
    - Knickpunkterkennung (1st Peak)
    - Spitzenwertanzeige (Final Peak)
  • Lieferumfang inkl. Netzteil und RS-232C Verbindungskabel zu PC bzw. Drucker
  • Kompatibel zu Prüfsoftware 7901 E-D
  • Großes, gut lesbares LED-Display mit 3 LED zur leicht erkennbaren Statusanzeige
  • Schnelle Befestigung mittels 4 Schrauben an ebenen Oberflächen (Tisch, Wand etc.)
  • Einfachste Bedienung
  • Anzeige in Nm, problemlos umschaltbar auf lbf.ft und lbf.in
  • Einfache Vorgabe eines Zieldrehmoments mit Toleranzen
  • Gewicht Gerät: 3,28 kg
    Gewicht inkl. Koffer und Netzteil: 4,66 kg
  • Messbereich 1 bis 25 Nm (max. Drehmoment)
  • Feststehende Sechskantaufnahme, Außen-Sechskant ISO 1173 C-6,3 = 1/4″
    inklusive Adapter Innensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll - Innenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll und
    Innensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll - Innenvierkant Antrieb 10 = 3/8 Zoll
  • H 97,5 x Durchmesser 160 mm
  • In Kunststoff-Koffer
  • In Weichschaum-Einlage
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben