Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät 100-1000 Nm 7902 · 100 – 1000 Nm

Artikelnummer: Z00351586
EAN: 4000896150229
Herstellernummer: 7902
Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät 100-1000 Nm 7902 · 100 – 1000 Nm
Inkl. Steuern: 1.415,35 € VE 1 Stück Netto 1.189,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Nach DIN EN ISO 6789:2003

  • Genauigkeit ±1%
  • 3 Anwendungsmodi:
    - Mitlaufende Anzeige (Track)
    - Knickpunkterkennung (1st Peak)
    - Spitzenwertanzeige (Final Peak)
  • Lieferumfang inkl. Netzteil und RS-232C Verbindungskabel zu PC bzw. Drucker
  • Kompatibel zu Prüfsoftware 7901 E-D
  • Großes, gut lesbares LED-Display mit 3 LED zur leicht erkennbaren Statusanzeige
  • Schnelle Befestigung mittels 4 Schrauben an ebenen Oberflächen (Tisch, Wand etc.)
  • Einfachste Bedienung
  • Anzeige in Nm, problemlos umschaltbar auf lbf.ft und lbf.in
  • Einfache Vorgabe eines Zieldrehmoments mit Toleranzen
  • Gewicht Gerät: 3,28 kg
    Gewicht inkl. Koffer und Netzteil: 4,66 kg
  • Messbereich 100 bis 1000 Nm (max. Drehmoment)
  • Feststehende Sechskantaufnahme, Schlüsselweite 27 mm
  • H 97,5 x Durchmesser 160 mm (182 mm inkl. Prüf-Sechskant)
  • In Kunststoff-Koffer
  • In Weichschaum-Einlage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment min Nm 100
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 1000
Nm min-max 100 - 1000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen