KS TOOLS ½" ERGOTORQUEbasic Drehmomentschlüssel, 60-320Nm

Artikelnummer:  
Z00485496 
EAN:  
4042146243015 
Herstellernummer:  
516.1972 
Marke:  
KS TOOLS 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 234,00 €
136,01 €

Netto 114,29 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich in Lbf-ft 45 - 236
Anwendungsbereich in NM 60-320 Newton-Meter
Anzeige Skale (mechanisch)
Aufnahme 1/2"
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-3%
Bauart einarmiger Hebel
DIN DIN 3120
Drehmoment ab 60 Newton-Meter
Drehmoment bis 320 Newton-Meter
Durchmesser 43.0 Millimeter
Durchmesser (D) mm 43.0
Funktions-Attribute 1 mit Quick Lock Verriegelung
Gesamtlänge 585.0 Millimeter
Gewicht in g 1450 Gramm
Handgriff 2-Komponentengriff
Höhe H 27.0 Millimeter
ISO ISO 1174
Norm DIN 3120, ISO 1174
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Teilung Nm 10
Videolink http://youtu.be/NvedW-cIKjM
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Zahn 30
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes
  • Doppelskala in N•m und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • große Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben