• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KS TOOLS ½" Industrie Drehmomentschlüssel,umschaltbar, 40-200Nm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

253,55 €

Netto 213,07 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich in Lbf-ft 33-144
Anzeige Skale (mechanisch)
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-3%
Bauart einarmiger Hebel
DIN DIN 3120
Durchmesser (D) mm 43.5
Durchmesser (D1) mm 20
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gesamtlänge L in mm 530
Gewicht in g 1650 Gramm
Handgriff Metallgriff
Hauptkatalogseite K15I_170
Höhe H 32.4 Millimeter
ISO ISO 1174
Messbereich Nm 40-200
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Teilung Nm 1.0
Teilung lbf•ft 0.7
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Zahn 32
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung
  • inklusive fein teilbarer Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
  • mit robustem 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • Einstellen des Drehmoments sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben