KS TOOLS 1/2" Isolierter Drehmomentschlüssel, 2-27Nm

Artikelnummer:  
Z00479160
EAN:  
4042146301548
Herstellernummer:  
117.1301
Marke: 
KS TOOLS
KS TOOLS

Lieferung in 3-5 Werktag.

392,07 €

Netto 329,47 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Handgriff tauchisolierter Griff
DIN DIN 3120
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-3%
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Zahn 30
Gesamtlänge L in mm 280.0
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Anwendungsbereich in NM 2-27 Nanometer
Gewicht in g 930 Gramm
Anzeige Skale (mechanisch)
ISO ISO 1174
Prüfzertifikat 1000V
Bauart einarmiger Hebel
Höhe H 61.0 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_177
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • Skala in N•m Teilung für präzise Einstellung
  • große Sichtfenster optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben