KS TOOLS 1/2" Prüf-Drehmomentschlüssel, 70-350Nm

Artikelnummer: Z00485635
EAN: 4042146284551
Herstellernummer: 516.3640
KS TOOLS 1/2" Prüf-Drehmomentschlüssel, 70-350Nm
Brutto Set-Preis 363,57 € Netto 305,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Messgenauigkeit: ±4 % Toleranz vom anzeigenden Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für die kontrollierte Rechts- und Linksanzugsprüfung
  • anzeigender Prüf-Drehmomentschlüssel mit Schleppzeigerfunktion
  • Doppelskala in N•m und lbf•ft Teilung für präzise Messung
  • große Sichtfenster optimiert die Ablesbarkeit
  • ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 - rückführbar auf nationale Normale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich in Lbf-ft 50-250
Teilung lbf•ft 5.0
Anzeige Skale (mechanisch)
Gesamtlänge L in mm 560.0
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Handgriff Kunststoffgriff
Bauart einarmiger Hebel
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-4%
Anwendungsbereich in NM 70-350 Nanometer
Gewicht in g 1400 Gramm
Funktions-Attribute 1 mit Schleppzeigerfunktion
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Teilung Nm 10
Hauptkatalogseite K15I_173
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]