1/2" Ratschen-Drehmomentschlüssel, 10-100Nm

Artikelnummer: Z00485464
EAN: 4042146228234
Herstellernummer: 516.1532
1/2" Ratschen-Drehmomentschlüssel, 10-100Nm
Inkl. Steuern: 184,56 € VE 1 Stück Netto 155,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • Doppelskala in N•m und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer N·m Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • große Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 36-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Videolink http://youtu.be/NvedW-cIKjM
Teilung Nm 0.5
Zahn 36
DIN DIN 3120
Bauart einarmiger Hebel
Durchmesser (d) (mm) 45.0
Anwendungsbereich in Lbf-ft 8 - 75
Anwendungsbereich in NM 10-100
Anzeige Skale (mechanisch)
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-3%
Funktions-Attribute 1 mit Quick Lock Verriegelung
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
ISO ISO 1174
Höhe H (mm) 23.0
Hauptkatalogseite K15I_154
Handgriff 2-Komponentengriff
Gewicht in g 910
Gesamtlänge L in mm 412.0
Material1 robuster Stahlkorpus mit blauer Lackschicht

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen