1/2" Ratschen-Drehmomentschlüssel, 60-320Nm

Artikelnummer: Z00485717
EAN: 4042146287811
Herstellernummer: 516.4972
1/2" Ratschen-Drehmomentschlüssel, 60-320Nm
Inkl. Steuern: 226,09 € VE 1 Stück Netto 189,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±2 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 10.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • Doppelskala in N•m und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer N•m Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • große Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 36-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 - rückführbar auf nationale Normale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-2%
Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Durchmesser (D) mm 45.0
Gesamtlänge L in mm 585
Zahn 36
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Anwendungsbereich in Lbf-ft 45 - 236
Anwendungsbereich in NM 60-320 Nanometer
Hauptkatalogseite K15I_160
Höhe H 23.0 Millimeter
ISO ISO 1174
Handgriff 2-Komponentengriff
Bauart einarmiger Hebel
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gewicht in g 1450 Gramm
Videolink http://youtu.be/NvedW-cIKjM
DIN DIN 3120
Rückschwenkwinkel 10°
Anzeige Skale (mechanisch)
Teilung Nm 1.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen