• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 42%

HAZET Bremsenprüf-Werkzeug-Satz 4968/3 - Anzahl Werkzeuge: 3

UVP: 183,50 € 106,20 € Netto 89,24 €
- 40%

HAZET Schraubendreher-Satz VDE 810/6VDE - Anzahl Werkzeuge: 6

UVP: 36,18 € 21,56 € Netto 18,12 €
- 39%

VIGOR Bördelgerät-Satz V1728 Anzahl Werkzeuge: 13

UVP: 242,52 € 147,07 € Netto 123,59 €
- 11%

VIGOR Bremsentlüfter Satz 3 l, manuell V4411 Anzahl Werkzeuge: 5

UVP: 89,25 € 79,00 € Netto 66,39 €
- 33%

HAZET Innen-Auszieher-Satz 1788N/8 - Anzahl Werkzeuge: 8

UVP: 559,54 € 374,01 € Netto 314,29 €
- 24%

VIGOR Bremskolben-Rückstell Werkzeug-Satz V3760 Anzahl Werkzeuge: 41

UVP: 185,40 € 141,00 € Netto 118,49 €
- 37%

HAZET Gewinde-Schneid-Satz 849 - Anzahl Werkzeuge: 21

UVP: 326,54 € 207,00 € Netto 173,95 €
- 35%

VIGOR Crimpzangen-Satz V2499 Anzahl Werkzeuge: 6

UVP: 110,79 € 72,53 € Netto 60,95 €
- 34%

VIGOR Bremsleitungs-Schlüssel-Satz V1805 - Anzahl Werkzeuge: 4

UVP: 135,66 € 89,82 € Netto 75,48 €
- 44%

KS TOOLS ½" Ratschen-Drehmomentschlüssel-Satz, 80-420Nm, 52-tlg.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 861,57 €
480,80 €

Netto 404,03 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 44%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich in NM 80-420 Newton-Meter
Anzeige Skale (mechanisch)
Aufnahme 1/2"
Bauart einarmiger Hebel
Drehmoment ab 80 Newton-Meter
Drehmoment bis 420 Newton-Meter
Gewicht in g 14679 Gramm
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Teile im Satz 52
Verpackung Stahlblechkoffer
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Zahn 72
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • universale Satzzusammenstellung
  • inklusive Drehmoment-Schlüssel mit Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf
  • Lieferung im stabilen und übersichtlich geordnetem Stahlblechkoffer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben