KS TOOLS 1/2" Ratschen-Drehmomentschlüssel-Satz, 80-420Nm, 48-tlg.

Artikelnummer:  
Z00485720
EAN:  
4042146301623
Herstellernummer:  
516.4985
Marke: 
KS TOOLS
KS TOOLS

Artikel aktuell nicht lieferbar

469,66 €

Netto 394,67 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht in g 14409 Gramm
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Teile im Satz 48
Bauart einarmiger Hebel
Anzeige Skale (mechanisch)
Verpackung Stahlblechkoffer
Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Zahn 36
Anwendungsbereich in NM 80-420 Nanometer
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Hauptkatalogseite K15I_162
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • universale Satzzusammenstellung
  • inklusive Drehmomentschlüssel mit Umschalt-Ratschenkopf
  • Lieferung im stabilen und übersichtlich geordnetem Stahlblechkoffer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben