• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KS TOOLS ¼" Industrie Drehmomentschlüssel,umschaltbar,10-60Nm

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 352,13 €
200,04 €

Netto 168,10 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich in Lbf-In 11.1-50.9
Anzeige Skale (mechanisch)
Aufnahme 1/4"
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-3%
Bauart einarmiger Hebel
DIN DIN 3120
Drehmoment ab 10 Newton-Meter
Drehmoment bis 60 Newton-Meter
Durchmesser 26 Millimeter
Durchmesser (D) mm 26
Durchmesser (D1) mm 12.5
Durchmesser d1 12.5 Millimeter
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gesamtlänge 210 Millimeter
Gewicht in g 506 Gramm
Handgriff Metallgriff
Höhe H 20 Millimeter
ISO ISO 1174
Messbereich Nm 1-6
Norm DIN 3120, ISO 1174
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Teilung Lbf•In 0.44
Teilung Nm 0.05
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Zahn 64
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung
  • inklusive fein teilbarer Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
  • mit robustem 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • Einstellen des Drehmoments sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

11 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben