• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 17%
- 15%

carolus Drehmomentschlüssel ¼" 5-25 Nm

UVP: 110,55 € 94,00 € Netto 78,99 €
- 45%

carolus Drehmomentschlüssel ½" 20-100 Nm

UVP: 181,59 € 99,00 € Netto 83,19 €
- 46%

carolus Drehmomentschlüssel 3/4" 110-550 Nm

UVP: 492,42 € 264,00 € Netto 221,85 €

KS TOOLS ¼" Isolierter Mini Drehmomentschlüssel, 2-12Nm

Artikelnummer:  
Z00479259
EAN:  
4042146306925
Herstellernummer:  
117.1400
Marke:  
KS TOOLS

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

393,88 €

Netto 330,99 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich in NM 2-12 Nanometer
Anzeige Skale (mechanisch)
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-3%
Bauart einarmiger Hebel
DIN DIN 3120
Durchmesser (D) mm 40.0
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gesamtlänge L in mm 200.0
Gewicht in g 400 Gramm
Handgriff tauchisolierter Griff
Hauptkatalogseite K15I_177
Höhe H 41.0 Millimeter
ISO ISO 1174
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Längenbezeichnung Mini
Prüfzertifikat 1000V
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Zahn 30
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
  • ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben