• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KS TOOLS ¼" Prüf-Drehmomentschlüssel, 0,7-3,5Nm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 521,70 €
318,11 €

Netto 267,32 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 39%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich in NM 0,7-3,5 Newton-Meter
Anwendungsbereich in ln-lb 6-30
Anzeige Skale (mechanisch)
Aufnahme 1/4"
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-4%
Bauart einarmiger Hebel
Drehmoment ab 0,7 Newton-Meter
Drehmoment bis 3,5 Newton-Meter
Funktions-Attribute 1 mit Schleppzeigerfunktion
Gesamtlänge 270.0 Millimeter
Gewicht 725 Gramm
Gewicht in g 725 Gramm
Handgriff Kunststoffgriff
Norm DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Signal -
Teilung Nm 0.1
Teilung in•lb 1.0
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Messgenauigkeit: ±4 % Toleranz vom anzeigenden Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für die kontrollierte Rechts- und Linksanzugsprüfung
  • anzeigender Prüf-Drehmomentschlüssel mit Schleppzeigerfunktion
  • Doppelskala in N•m und lbf•ft Teilung für präzise Messung
  • große Sichtfenster optimiert die Ablesbarkeit
  • ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 - rückführbar auf nationale Normale
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

11 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben