• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 14%

VIGOR Bremsentlüfter Satz 3 l, manuell V4411 Anzahl Werkzeuge: 5

UVP: 89,25 € 76,56 € Netto 64,34 €
- 22%

VIGOR Bördelgerät-Satz V1728 Anzahl Werkzeuge: 13

UVP: 242,52 € 188,16 € Netto 158,12 €
- 31%

HAZET Schraubendreher-Satz VDE 810/6VDE - Anzahl Werkzeuge: 6

UVP: 36,18 € 24,84 € Netto 20,87 €
- 35%

HAZET Universal-Gewinde-Nachschneide-Satz 842AIG-¼ - Anzahl Werkzeuge: 4

UVP: 208,01 € 136,01 € Netto 114,29 €
- 11%

VIGOR Haken- und Schaber-Satz V5045 Gesamtlänge: 260 mm

UVP: 23,68 € 21,00 € Netto 17,65 €
- 15%

KS TOOLS ¼" ERGOTORQUEprecision Ratschen-Drehmomentschlüssel-Satz, 1-25Nm, 31-tlg.

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 392,88 €
334,39 €

Netto 281,00 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 15%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich in NM 1-25 Newton-Meter
Anzeige Skale (mechanisch)
Aufnahme 1/4"
Bauart einarmiger Hebel
Drehmoment ab 1 Newton-Meter
Drehmoment bis 25 Newton-Meter
Gewicht 4988 Gramm
Gewicht in g 4988 Gramm
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Teile im Satz 31
Verpackung Stahlblechkoffer
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Zahn 30
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • universale Satzzusammenstellung
  • inklusive Drehmomentschlüssel mit Umsteck-Ratschenkopf
  • Lieferung im stabilen und übersichtlich geordnetem Stahlblechkoffer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben