KS TOOLS ¼" Ratschen-Drehmomentschlüssel-Satz, 1-25Nm, 31-tlg.

Artikelnummer:  
Z00485710 
EAN:  
4042146301579 
Herstellernummer:  
516.4915 
Marke: 
KS TOOLS 
KS TOOLS

Lieferung in 3-5 Werktagen.

242,37 €

Netto 203,67 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich in NM 1-25 Nanometer
Anzeige Skale (mechanisch)
Bauart einarmiger Hebel
Gewicht in g 4598 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_161
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Teile im Satz 31
Verpackung Stahlblechkoffer
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Zahn 36
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • universale Satzzusammenstellung
  • inklusive Drehmomentschlüssel mit Umschalt-Ratschenkopf
  • Lieferung im stabilen und übersichtlich geordnetem Stahlblechkoffer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben