1" Industrie Drehmomentschlüssel,umschaltbar, 300-1500Nm

Artikelnummer: Z00485815
EAN: 4042146545980
Herstellernummer: 516.5160
KS Tools
1" Industrie Drehmomentschlüssel,umschaltbar, 300-1500Nm
Inkl. Steuern: 2.489,50 € VE 1 Stück Netto 2.092,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung
  • inklusive fein teilbarer Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
  • mit robustem 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • Einstellen des Drehmoments sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Teilung Nm 10.0
Teilung lbf•ft 14.7
Zahn 24
DIN DIN 3120
Bauart einarmiger Hebel
Durchmesser (d1) (mm) 34.1
Durchmesser (d) (mm) 70
Anwendungsbereich in Lbf-ft 258-1070
Anzeige Skale (mechanisch)
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-3%
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
ISO ISO 1174
Höhe H (mm) 34.5
Hauptkatalogseite K15I_170
Handgriff Metallgriff
Gewicht in g 10510
Gesamtlänge L in mm 1850
Messbereich Nm 300-1500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen