KS TOOLS 1" Kurzweg-Drehmomentschlüssel, 200-1000Nm

Artikelnummer: Z00485627
EAN: 4042146284476
Herstellernummer: 516.3550
KS TOOLS 1" Kurzweg-Drehmomentschlüssel, 200-1000Nm
Inkl. Steuern: 1.030,28 € VE 1 Stück Netto 865,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±4 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes
  • Vierfachskala in N•m, Kg•fm, lbf•in und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • Einstellen des Drehmoments durch Betätigung der Kurbelmechanik im Handgriff
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit
  • ergonomischer und handfreundlicher Drehgriff
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teilung lbf•ft 25.0
Gewicht in g 9700 Gramm
Anwendungsbereich in NM 200-1000 Nanometer
ISO ISO 1174
Handgriff Kunststoffgriff
Anwendungsbereich in Lbf-ft 150 - 750
Anzeige Skale (mechanisch)
Hauptkatalogseite K15I_172
Teilung Nm 25
Bauart einarmiger Hebel
DIN DIN 3120
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-4%
Gesamtlänge L in mm 1030.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen