KS TOOLS 14x18mm Einsteck-Drehmomentschlüssel, 10-100Nm

Artikelnummer: Z00485477
EAN: 4042146289068
Herstellernummer: 516.1633
KS TOOLS 14x18mm Einsteck-Drehmomentschlüssel, 10-100Nm
Inkl. Steuern: 131,90 € VE 1 Stück Netto 110,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Drehen des Drehmomentschlüssels
  • Doppelskala in N•m und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer N•m Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • große Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
  • mit Schnell-Verriegelungs-Steckverbindung für 9x12 bzw. 14x18 Einsteckwerkzeuge
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-3%
Anwendungsbereich in Lbf-ft 8 - 75
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Anwendungsbereich in NM 10-100 Nanometer
Handgriff 2-Komponentengriff
Länge Kraftarm Lk in mm 335,0
Bauart einarmiger Hebel
Gesamtlänge L in mm 375.0
Hauptkatalogseite K15I_154
Aufnahme in mm 14x18
Anzeige Skale (mechanisch)
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Sk in mm 17,5
Teilung Nm 0.50
Profil1 Rechteckaufnahme
Werkzeugaufnahme Drehmoment Wechselwerkzeug
Gewicht in g 1020 Gramm
Videolink http://youtu.be/NvedW-cIKjM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen