14x18mm Einsteck-Drehmomentschlüssel, 100-550Nm

Artikelnummer: Z00485691
EAN: 4042146291139
Herstellernummer: 516.4290
14x18mm Einsteck-Drehmomentschlüssel, 100-550Nm
Inkl. Steuern: 702,67 € VE 1 Stück Netto 590,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±2 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 10.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug - Linksanzug
  • Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Drehen des Drehmomentschlüssels
  • Doppelskala in N•m und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer N•m Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • große Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
  • mit Schnell-Verriegelungs-Steckverbindung für 9x12 bzw. 14x18 Einsteckwerkzeuge
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 - rückführbar auf nationale Normale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 920.0
Länge Kraftarm Lk in mm 875,0
Aufnahme in mm 14x18
Anwendungsbereich in Lbf-ft 74,0 - 405
Anwendungsbereich in NM 100-550 Nanometer
Profil1 Rechteckaufnahme
Videolink http://youtu.be/NvedW-cIKjM
Teilung Nm 1.00
Gewicht in g 3750 Gramm
Sk in mm 25,0
Hauptkatalogseite K15I_160
Handgriff 2-Komponentengriff
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-2%
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Anzeige Skale (mechanisch)
Werkzeugaufnahme Drehmoment Wechselwerkzeug
Bauart einarmiger Hebel
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen