KS TOOLS 14x18mm Einsteck-Drehmomentschlüssel, 20-200Nm

Artikelnummer: Z00485481
EAN: 4042146231340
Herstellernummer: 516.1652
KS TOOLS 14x18mm Einsteck-Drehmomentschlüssel, 20-200Nm
Inkl. Steuern: 169,00 € VE 1 Stück Netto 142,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Drehen des Drehmomentschlüssels
  • Doppelskala in N•m und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer N•m Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • große Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
  • mit Schnell-Verriegelungs-Steckverbindung für 9x12 bzw. 14x18 Einsteckwerkzeuge
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich in Lbf-ft 15 - 150
Gewicht in g 900 Gramm
Profil1 Rechteckaufnahme
Sk in mm 25,0
Aufnahme in mm 14x18
Bauart einarmiger Hebel
Handgriff 2-Komponentengriff
Teilung Nm 1.00
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Länge Kraftarm Lk in mm 435,0
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Hauptkatalogseite K15I_154
Videolink http://youtu.be/NvedW-cIKjM
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-3%
Anzeige Skale (mechanisch)
Werkzeugaufnahme Drehmoment Wechselwerkzeug
Gesamtlänge L in mm 470.0
Anwendungsbereich in NM 20-200 Nanometer

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen