- 43%

KS TOOLS 14x18mm Einsteck-Drehmomentschlüssel, 60-320Nm

Artikelnummer:  
Z00485482 
EAN:  
4042146231357 
Herstellernummer:  
516.1672 
Marke:  
KS TOOLS 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 288,11 €
164,73 €

Netto 138,43 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich in Lbf-ft 45 - 236
Anwendungsbereich in NM 60-320 Newton-Meter
Anzeige Skale (mechanisch)
Aufnahme 14x18mm
Aufnahme in mm 14x18
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-3%
Bauart einarmiger Hebel
Drehmoment ab 60 Newton-Meter
Drehmoment bis 320 Newton-Meter
Gesamtlänge 565.0 Millimeter
Gewicht in g 1200 Gramm
Handgriff 2-Komponentengriff
Länge Kraftarm Lk in mm 530,0
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm DIN EN ISO 6789:2003
Profil Rechteckaufnahme
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Sk in mm 25,0
Teilung Nm 1.00
Videolink http://youtu.be/NvedW-cIKjM
Werkzeugaufnahme Drehmoment Wechselwerkzeug
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Drehen des Drehmomentschlüssels
  • Doppelskala in N•m und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer N•m Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • große Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
  • mit Schnell-Verriegelungs-Steckverbindung für 9x12 bzw. 14x18 Einsteckwerkzeuge
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 40%
GEDORE Einsteckringschlüssel SE 9x12, 17 mm
UVP: 49,74 € 29,74 € Netto 24,99 € - zzgl. Versand
- 35%
KS TOOLS 9 x 12 mm Einsteck-Maulschlüssel SW 13 mm
UVP: 35,22 € 23,00 € Netto 19,33 € - zzgl. Versand
- 40%
KS TOOLS 9x12mm Einsteck-Ringschlüssel, 16mm
UVP: 38,88 € 23,50 € Netto 19,75 € - zzgl. Versand
- 33%
KS TOOLS 9x12mm Einsteck-Ringschlüssel, 18mm
UVP: 38,88 € 26,00 € Netto 21,85 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben