14x18mm Einsteck-Drehmomentschlüssel-Satz 60-320Nm, 39-tlg.

Artikelnummer: Z00485688
EAN: 4042146301678
Herstellernummer: 516.4275
14x18mm Einsteck-Drehmomentschlüssel-Satz 60-320Nm, 39-tlg.
Inkl. Steuern: 810,20 € VE 1 Stück Netto 680,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • universale Satzzusammenstellung
  • inklusive Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Werkzeugaufnahme
  • Lieferung im stabilen und übersichtlich geordnetem Stahlblechkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkzeugaufnahme Drehmoment Wechselwerkzeug
Verpackung Stahlblechkoffer
Bauart einarmiger Hebel
Anwendungsbereich in NM 60-320
Anzeige Skale (mechanisch)
Aufnahme in mm 14 x 18 mm
Teile im Satz (-tlg.) 39
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Profil1 Rechteckaufnahme
Hauptkatalogseite K15I_163
Gewicht in g 14652
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen