14x18mm Industrie Einsteck-Drehmomentschlüssel, 40-200Nm

Artikelnummer: Z00485772
EAN: 4042146545867
Herstellernummer: 516.5068
14x18mm Industrie Einsteck-Drehmomentschlüssel, 40-200Nm
Inkl. Steuern: 236,04 € VE 1 Stück Netto 198,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung
  • inklusive fein teilbarer Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
  • Einstellen des Drehmoments sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • mit Verriegelungs-Steckverbindung für 9x12 bzw. 14x18 Einsteckwerkzeuge
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkzeugaufnahme Drehmoment Wechselwerkzeug
Teilung Nm 1.0
Teilung lbf•ft 0.7
Bauart einarmiger Hebel
Durchmesser (d2) (mm) 25.4
Durchmesser (d) (mm) 30.0
Anwendungsbereich in Lbf-ft 33-144
Anzeige Skale (mechanisch)
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-3%
Aufnahme in mm 14x18
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Profil1 Rechteckaufnahme
Sk in mm 25,0
Höhe H (mm) 32.4
Hauptkatalogseite K15I_170
Handgriff Metallgriff
Gewicht in g 1450
Gesamtlänge L in mm 503
Messbereich Nm 40-200
Länge Kraftarm Lk in mm 474
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen