KS TOOLS 14x18mm Industrie Einsteck-Drehmomentschlüssel, 60-340Nm

Lieferung in 3-5 Werktag.

247,60 €

Netto 208,07 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Hauptkatalogseite K15I_170
Aufnahme in mm 14x18
Teilung Nm 2.0
Profil1 Rechteckaufnahme
Gesamtlänge L in mm 583
Durchmesser (D) mm 30.0
Anzeige Skale (mechanisch)
Bauart einarmiger Hebel
Länge Kraftarm Lk in mm 554
Gewicht in g 1600 Gramm
Höhe H 32.4 Millimeter
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Teilung lbf•ft 1.5
Sk in mm 25,0
Handgriff Metallgriff
Messbereich Nm 60-340
Werkzeugaufnahme Drehmoment Wechselwerkzeug
Anwendungsbereich in Lbf-ft 52-243
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-4%
Durchmesser (d2) 25.4 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung
  • inklusive fein teilbarer Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
  • Einstellen des Drehmoments sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • mit Verriegelungs-Steckverbindung für 9x12 bzw. 14x18 Einsteckwerkzeuge
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben