14x18mm Schnellstell-Drehmomentschlüssel, 40-200Nm

Artikelnummer: Z00485701
EAN: 4042146284803
Herstellernummer: 516.4642
14x18mm Schnellstell-Drehmomentschlüssel, 40-200Nm
Inkl. Steuern: 205,58 € VE 1 Stück Netto 172,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 10.000 Lastwechseln
  • bei Nichtverwendung kein Rücksetzen der Skala auf „0“ erforderlich
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Drehen des Drehmomentschlüssels
  • Doppelskala in N•m und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • große Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Verschieben der Skala
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit durch Rändelschraube
  • ergonomischer und handfreundlicher Griff mit Weichzone
  • mit Schnell-Verriegelungs-Steckverbindung für 9x12 bzw. 14x18 Einsteckwerkzeuge
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 - rückführbar auf nationale Normale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkzeugaufnahme Drehmoment Wechselwerkzeug
Bauart einarmiger Hebel
Anwendungsbereich in Lbf-ft 30 - 150
Anwendungsbereich in NM 40-200
Anzeige Skale (mechanisch)
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-3%
Aufnahme in mm 14x18
Funktions-Attribute 1 mit Schnelleinstellung
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Profil1 Rechteckaufnahme
Sk in mm 25,0
Hauptkatalogseite K15I_171
Handgriff Kunststoffgriff
Gewicht in g 1100
Gesamtlänge L in mm 450.0
Länge Kraftarm Lk in mm 425,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen