KS TOOLS 3/4" Prüf-Drehmomentschlüssel, 96-480Nm

Artikelnummer: Z00485636
EAN: 4042146284568
Herstellernummer: 516.3645
KS TOOLS 3/4" Prüf-Drehmomentschlüssel, 96-480Nm
Brutto Set-Preis 718,00 € Netto 603,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Messgenauigkeit: ±4 % Toleranz vom anzeigenden Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für die kontrollierte Rechts- und Linksanzugsprüfung
  • anzeigender Prüf-Drehmomentschlüssel mit Schleppzeigerfunktion
  • Doppelskala in N•m und lbf•ft Teilung für präzise Messung
  • große Sichtfenster optimiert die Ablesbarkeit
  • ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 - rückführbar auf nationale Normale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzeige Skale (mechanisch)
Funktions-Attribute 1 mit Schleppzeigerfunktion
Teilung lbf•ft 10.0
Gesamtlänge L in mm 675.0
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Handgriff Kunststoffgriff
Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-4%
Hauptkatalogseite K15I_173
Bauart einarmiger Hebel
Gewicht in g 3200 Gramm
Teilung Nm 10
Anwendungsbereich in Lbf-ft 70-350
Anwendungsbereich in NM 96-480 Nanometer
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]