3/4" Schnelleinstell-Drehmomentschlüssel 160-800Nm

Artikelnummer: Z00485697
EAN: 4042146284766
Herstellernummer: 516.4590
3/4" Schnelleinstell-Drehmomentschlüssel 160-800Nm
Inkl. Steuern: 992,02 € VE 1 Stück Netto 833,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 10.000 Lastwechseln
  • bei Nichtverwendung kein Rücksetzen der Skala auf „0“ erforderlich
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • Doppelskala in N•m und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • große Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit feinverzahntem 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Verschieben der Skala
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit durch Rändelschraube
  • ergonomischer und handfreundlicher Griff mit Weichzone
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 - rückführbar auf nationale Normale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Zahn 72
DIN DIN 3120
Bauart einarmiger Hebel
Durchmesser (d) (mm) 70.0
Anwendungsbereich in Lbf-ft 120 - 590
Anwendungsbereich in NM 160-800
Anzeige Skale (mechanisch)
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-3%
Funktions-Attribute 1 mit Schnelleinstellung
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
ISO ISO 1174
Höhe H (mm) 37.0
Hauptkatalogseite K15I_171
Handgriff Kunststoffgriff
Gewicht in g 6700
Gesamtlänge L in mm 1140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen