3/8" Isolierter Mini Drehmomentschlüssel, 5-25Nm

Artikelnummer: Z00479057
EAN: 4042146541494
Herstellernummer: 117.1184
3/8" Isolierter Mini Drehmomentschlüssel, 5-25Nm
Inkl. Steuern: 619,89 € VE 1 Stück Netto 520,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
  • ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Zahn 30
DIN DIN 3120
Bauart einarmiger Hebel
Durchmesser (d) (mm) 40.0
Anwendungsbereich in NM 5-25
Anzeige Skale (mechanisch)
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-3%
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Prüfzertifikat 1000V
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
ISO ISO 1174
Höhe H (mm) 42.0
Hauptkatalogseite K15I_177
Handgriff tauchisolierter Griff
Gewicht in g 440
Gesamtlänge L in mm 200.0
Längenbezeichnung Mini
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen