KS TOOLS ⅜" Kurzweg-Drehmomentschlüssel, 12-68Nm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

224,97 €

Netto 189,05 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich in Lbf-ft 10 - 50
Anwendungsbereich in NM 12-68 Nanometer
Anzeige Skale (mechanisch)
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-4%
Bauart einarmiger Hebel
DIN DIN 3120
Gesamtlänge L in mm 480
Gewicht in g 1000 Gramm
Handgriff Kunststoffgriff
Hauptkatalogseite K15I_172
ISO ISO 1174
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Teilung Nm 2
Teilung lbf•ft 2
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±4 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes
  • Vierfachskala in N•m, Kg•fm, lbf•in und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • Einstellen des Drehmoments durch Betätigung der Kurbelmechanik im Handgriff
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit
  • ergonomischer und handfreundlicher Drehgriff
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

10 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben