3/8" Kurzweg-Drehmomentschlüssel, 2,5-11Nm

Artikelnummer: Z00485619
EAN: 4042146284391
Herstellernummer: 516.3510
3/8" Kurzweg-Drehmomentschlüssel, 2,5-11Nm
Inkl. Steuern: 272,05 € VE 1 Stück Netto 228,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±4 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes
  • Vierfachskala in N•m, Kg•fm, lbf•in und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • Einstellen des Drehmoments durch Betätigung der Kurbelmechanik im Handgriff
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit
  • ergonomischer und handfreundlicher Drehgriff
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Teilung Nm 0.5
Teilung lbf•ft 0.5
DIN DIN 3120
Bauart einarmiger Hebel
Anwendungsbereich in Lbf-ft 2 - 8
Anwendungsbereich in NM 2,5-11
Anzeige Skale (mechanisch)
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-4%
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_172
Handgriff Kunststoffgriff
Gewicht in g 560
Gesamtlänge L in mm 300.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen