9x12mm Einsteck-Drehmomentschlüssel, 1-25Nm

Artikelnummer: Z00485488
EAN: 4042146288030
Herstellernummer: 516.1810
9x12mm Einsteck-Drehmomentschlüssel, 1-25Nm
Inkl. Steuern: 81,42 € VE 1 Stück Netto 68,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Wert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • ohne Skala - mit fest einstellbarem Wert
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
  • mit Schnell-Verriegelungs-Steckverbindung für 9x12 bzw. 14x18 Einsteckwerkzeuge
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkzeugaufnahme Drehmoment Wechselwerkzeug
Bauart einarmiger Hebel
Durchmesser (d) (mm) 26.0
Anwendungsbereich in Lbf-ft 0,8 - 18
Anwendungsbereich in NM 1-25
Anzeige ohne
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-3%
Aufnahme in mm 9x12
Funktions-Attribute 1 festeingestellt
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Profil1 Rechteckaufnahme
Sk in mm 17,5
Hauptkatalogseite K15I_155
Handgriff Kunststoffgriff
Gewicht in g 230
Gesamtlänge L in mm 190.0
Länge Kraftarm Lk in mm 155,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen