• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 41%

KS TOOLS 9x12mm Einsteck-Drehmomentschlüssel, 15-85Nm

Artikelnummer:  
Z00485705 
EAN:  
4042146285541 
Herstellernummer:  
516.4830 
Marke:  
KS TOOLS 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 162,73 €
95,64 €

Netto 80,37 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich in Lbf-ft 12 - 64
Anwendungsbereich in NM 15-85 Newton-Meter
Anzeige ohne
Aufnahme 9x12mm
Aufnahme in mm 9x12
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-2%
Bauart einarmiger Hebel
Drehmoment ab 15 Newton-Meter
Drehmoment bis 85 Newton-Meter
Funktions-Attribute 1 festeingestellt
Gesamtlänge 330.0 Millimeter
Gewicht in g 370 Gramm
Handgriff Kunststoffgriff
Länge Kraftarm Lk in mm 280,0
Norm DIN EN ISO 6789
Profil Rechteckaufnahme
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Sk in mm 17,5
Werkzeugaufnahme Drehmoment Wechselwerkzeug
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±2% Toleranz vom eingestellten Wert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 10.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • ohne Skala - mit fest einstellbarem Wert
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
  • mit Schnellverriegelungs-Steckverbindung für 9x12 bzw. 14x18 Einsteckwerkzeuge
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 - rückführbar auf nationale Normale
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben