9x12mm Einsteck-Drehmomentschlüssel-Satz, 10-100Nm

Artikelnummer: Z00485478
EAN: 4042146301838
Herstellernummer: 516.1635
9x12mm Einsteck-Drehmomentschlüssel-Satz, 10-100Nm
Inkl. Steuern: 527,80 € VE 1 Stück Netto 443,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • universale Satzzusammenstellung
  • inklusive Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Werkzeugaufnahme
  • Lieferung im stabilen und übersichtlich geordnetem Stahlblechkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkzeugaufnahme Drehmoment Wechselwerkzeug
Gewicht in g 8922 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_157
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Bauart einarmiger Hebel
Teile im Satz 33
Anzeige Skale (mechanisch)
Verpackung Stahlblechkoffer
Profil1 Rechteckaufnahme
Aufnahme in mm 9 x 12 mm
Anwendungsbereich in NM 10-100 Nanometer
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen