Festeingestellter Überratsch-Drehmomentschlüssel, 15-55Nm

Artikelnummer: Z00485724
EAN: 4042146546024
Herstellernummer: 516.5003
KS Tools
Festeingestellter Überratsch-Drehmomentschlüssel, 15-55Nm
Inkl. Steuern: 1.094,16 € VE 1 Stück Netto 919,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Auslösegenauigkeit ±4 % Toleranz vom eingestellten Wert und besser
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für die Serien- bzw. Fließbandmontage
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen
  • ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich
  • automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
  • ohne Skala - mit fest einstellbarem Wert
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • ergonomischer und handfreundlicher Gummigriff
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN / ISO 6789:2003 – rückführbar auf nationale Normale
  • Lieferung erfolgt inklusive Kurbel-Verstell-Schlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkzeugaufnahme Drehmoment Knarre
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
DIN DIN 3120
Bauart einarmiger Hebel
Durchmesser (d) (mm) 39.0
Anwendungsbereich in Lbf-ft 11-40
Anzeige ohne
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-6%
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
ISO ISO 1174
Höhe H (mm) 58.5
Hauptkatalogseite K15I_169
Handgriff 2-Komponentengriff
Gewicht in g 1000
Gesamtlänge L in mm 323
Messbereich Nm 15-55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen