STAHLWILLE Drehmoment-Drehwinkelschlüssel MANOSKOP 714 10 - 100 Nm, 9x12 mm, STAHLWILLE

Lieferung in 5-10 Werktag.

892,00 €

Netto 749,58 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzeigeauflösung 0,1/0,01 Nm
Rechteckaufnahme 9 x 12 Millimeter
Länge 466 Millimeter
Anzeigebereich 10-100 Nm/7,5-75 ft·lb
Größe 10
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Elektromechanischer Drehmoment-Drehwinkelschlüssel MANOSKOP® 714

Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 10-400 Nm. - 4 Messmodi, hochauflösendes, farbiges Grafik-Display mit zusätzlichen seitlichen Signalleuchten - Micro-USB Schnittstelle, Datenspeicherung für bis zu 2.500 Schraubvorgänge - Schnelle und präzise Einstellung über Tastatur, automatische Tastensperre - Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal sowie Zwangsauslösung (rechts) - Maßeinheiten Nm, ft·lb, in·lb - Rechts- und Linksanzug - für Linksanzüge im Funktionsmodus auslösend muss ggf. das Einsteckwerkzeug um 180° gedreht werden - Fühlbares und akustisches Auslösesignal, Drehmoment und Drehwinkel gleichzeitig sichtbar - Sichere Handhabung durch ergonomisch geformten Handgriff - Mit 2 Zertifikaten (Drehmoment, Drehwinkel) - Lieferung mit Software Sensomaster Basic, USB-Kabel, 4-Micro-Batterien AAA/LR03, 1,5 V, Micro-NiMH-Akkus AAA 1,2 V können verwendet werden - Im stabilen Kunststoffkoffer (...0300 im Stahlblechkasten) - Mit Quick-Release-Sicherheitsverriegelung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben