Drehmomentschraubenschlüssel

Artikelnummer: Z00125688
EAN: 4018754150946
Herstellernummer: 51060030
Drehmomentschraubenschlüssel
Inkl. Steuern: 262,68 € VE 1 Stück Netto 220,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Auslösend. für den drehmomentkontrollierten Schraubenanzug im cN m- und in.lb-Bereich. für Einzel- und Serienanzüge. Schraubendruckfeder als Messelement. Links- u. Rechtsanzug. mit 1/4" Innensechskant (F 6,3 DIN 3126/ISO1173). über Mikrometerskala (Drehskala) stufenlos einstellbar. Ausrastkupplung verhindert ein Überziehen der eingestellten Werte. Form und Oberfläche des Handgriffes ermöglichen eine sichere Übertragung des Drehmoments. Einsteckwerkzeuge: alle Bits mit 1/4" Sechskant E 6,3, wie Kreuzschlitz, POZIDRIV/SUPADRIV®, Schlitz, TORX®, Sechskant. Für kleinste Schraubverbindungen werden BITS mit 4 mm Sechskant-Antrieb und ein BIT-Halter (Adapter) Nr. 3115/2 für BITS-Schraubendrehereinsätze Form C4 und Außensechskant 1/4" (E 6,3 DIN 3126/ISO 1173) verwendet. mit Zertifikat. Anzeigeabweichung ± 6 %.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment Typ screwdriver
Laufwerktyp bits
Treiber 6.3
Drehmoment Version click
Maßstab Nm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen